Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S34099904
Cod. Produttore
4099904
Cod. EAN
8033603063068

Informazioni di prodotto

F5 Connettore di terra acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore di terra in acciaio.

adatto per

Conduttore tondo

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

larghezza di serraggio conduttore piatto

Fino a 40 mm

zona di serraggio conduttore di serraggio

1 ... 10 mm

sezione di collegamento

0,8 ... 78,5 mm²

Produttore

DKC

F5 CONNETTORE DI TERRA ACCIAIO