› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

F2 PASSERELLA FILO 50X55 EZ

DKC
Cod. Rexel S34611007
Cod. Produttore 4611007
Cod. EAN 8033603779013

Informazioni principali

  • Serie: F2
  • Finitura: EZ ZC, AISI304
  • Altezze disponibili: 35,55,75,105mm
  • Dimensioni: 50x55 mm
  • Tipo: Passerella a filo
  • Materiale: Acciaio inox
  • Applicazione: Supporto cavi
  • Resistenza: Alta durabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passerella a filo serie F2 disponibile in finitura EZ ZC e AISI304 con altezze 35,55,75 e 105mm

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

55 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

F2 PASSERELLA FILO 50X55 EZ