Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Zinco
larghezza
500 mm
Tipologia
Connettore fornito
altezza
105 mm
Protezione della superficie
Con zincatura galvanica/elettrolitica
qualità del materiale
Altro
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio
forma del profilo
Forma a U
Lunghezza di lavoro
Disponibilità:
Prodotto non rendibile