› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

F2 PASSER.FILO 400X75 EZ

DKC
Cod. Rexel S34611035
Cod. Produttore 4611035
Cod. EAN 8033603779297

Informazioni principali

  • Serie: F2
  • Finitura: EZ ZC e AISI304
  • Altezza: 35, 55, 75, 105 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Passerella a filo
  • Materiale: Acciaio inox
  • Uso: Industriale
  • Resistenza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passerella a filo serie F2 disponibile in finitura EZ ZC e AISI304 con altezze 35,55,75 e 105mm

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

75 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

F2 PASSER.FILO 400X75 EZ