› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

F2 PASSER.FILO 100X75 EZ

DKC
Cod. Rexel S34611031
Cod. Produttore 4611031
Cod. EAN 8033603779259

Informazioni principali

  • Serie: F2
  • Finitura: EZ, ZC, AISI304
  • Altezze disponibili: 35, 55, 75, 105 mm
  • Dimensioni: 100 x 75 mm
  • Tipo: Passerella a filo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passerella a filo serie F2 disponibile in finitura EZ ZC e AISI304 con altezze 35,55,75 e 105mm

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

75 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

F2 PASSER.FILO 100X75 EZ