Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA44210
Cod. Produttore
OVA44210
Cod. EAN
3606481918178

Informazioni di prodotto

ExwLight 42 Act-link 110 1/1,5/2/3hSE/SA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Light, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Connesso Activa-link, SE-SA, 110/90/70/50 lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di montaggio

EV013927

sezione del conduttore

2.5

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

resistenza agli urti

IK09

flusso luminoso effettivo

110 lm

prestazioni del sistema

1.69

temperatura del colore

4500 K

materiale della copertura

plastica trasparente

larghezza

112 mm

classe di protezione

II

altezza/profondità

32 mm

tipo di circuito

funzione continua/attesa

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio

non necessario

colore della scatola

bianco

funzione

EV014457

ampiezza di riconoscimento

20 m

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

protezione antincendio “D”

tipo di tensione

AC

numero di poli

2

tensione nominale

230 V

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP42

lunghezza

229 mm

Serie

Exiway_Light

Produttore

Exiway Light, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Connesso Activa-link, SE-SA, 110/90/70/50 lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza