Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ3426050019378
Cod. Produttore
3426050019378
Cod. EAN
3426050019378

Informazioni di prodotto

Faretto LED Energizer Expert Pro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con una rotazione di 140° per dirigere la luce dove serve, il facile inserimento della batteria, una base robusta e molteplici modalità di illuminazione, la Lanterna a LED Expert Pro è uno strumento versatile pronto per varie applicazioni di lavoro. Robusta costruzione in lega Presa eccezionale La testa ruota di 140° per dirigere la luce dove serve Interruttore a pulsante facile da usare Semplice sostituzione della batteria Ore di autonomia 3 modalità di illuminazione: Lassa (fascio largo) grazie a 3 LED periferici Moderata (fascio concentrato) grazie a un LED centrale di modalità alta Alta (concentrata + fascio largo) con i suoi 4 LED Dimensioni: (A)288x (L)280x(P)93 mm Peso 1990 g