Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA59823
Cod. Produttore
OVA59823
Cod. EAN
3606480786044

Informazioni di prodotto

Kit controsoffitto/cartongesso Smartled

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit incasso a controsoffitto Exiway Smartled è l'accessorio essenziale quando un'installazione a controsoffitto o in presenza di cartongesso è necessaria, rendendola più facilitata e sicura. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al kit controsoffitto sarà possibile incassare la lampada al controsoffitto, rendendo Exiway Smartled meno sporgente, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

tipo di accessori

kit di fissaggio

larghezza

210 mm

colore

grigio

lunghezza

42 mm

altezza

170 mm

materiale

acciaio

Serie

Pyros_Emergency_lighting

Produttore

Exiway Smartled, kit incasso cartongesso

€ 22,26 x 1 pz.
(pz.)