Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA44011
Cod. Produttore
OVA44011
Cod. EAN
3606481918062

Informazioni di prodotto

Exiway Light, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Light, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

temperatura del colore

4500 K

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di collegamento

raccordo a vite

funzione

EV014459

tipo di montaggio

EV013927

classe di protezione

II

altezza/profondità

32 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

229 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

larghezza

112 mm

prestazioni del sistema

0.8

apparecchio di servizio

non necessario

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

230 V

ampiezza di riconoscimento

20 m

resistenza agli urti

IK07

tipo di circuito

funzione continua/attesa

numero di teste lampada

1

tipo di marcatura

solo su un lato

flusso luminoso effettivo

110 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Exiway_Light

Produttore

Exiway Light, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

€ 54,89 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro +11gg lav.