› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera stagna LED EVA HP 37W 4000K CRI80 alta protezione polvere e acqua per ambienti industriali e terziari

Cod. Rexel TA2101LD4037EL
Cod. Produttore 2101LD4037EL
Cod. EAN 8059698124033

Informazioni principali

  • Potenza: 37W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP stagna
  • Applicazioni: industriale e terziario
  • Efficienza luminosa: elevata
  • Risparmio energetico: notevole
  • Serie: LD

Descrizione del prodotto

EVA HP 37W 4000K CRI 80 MOD. LDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: EVA HP 37W 4000K CRI 80 MOD. LDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
Plafoniera stagna LED EVA HP 37W 4000K CRI80 alta protezione polvere e acqua per ambienti industriali e terziari