› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera stagna LED EVA HP 36W 4000K CRI 80 IP protetta per ambienti industriali e commerciali

Cod. Rexel TA2101LD4036EL
Cod. Produttore 2101LD4036EL
Cod. EAN 8059698123913

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Temperatura: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP stagna
  • Applicazioni: industriale/terziario
  • Risparmio energetico: elevato
  • Serie: LD
  • Tipo: plafoniera LED

Descrizione del prodotto

EVA HP 36W 4000K CRI 80 MOD. LDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: EVA HP 36W 4000K CRI 80 MOD. LDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
Plafoniera stagna LED EVA HP 36W 4000K CRI 80 IP protetta per ambienti industriali e commerciali