› Illuminazione

Sospensione industriale 72W 4000K CRI 80 con controllo PUSH e tecnologia DALI 2 per ambienti di lavoro

Cod. Rexel TA2100LD4072LD
Cod. Produttore 2100LD4072LD
Cod. EAN 8059698122251

Informazioni principali

  • Potenza: 72W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Controllo: DALI 2 e PUSH
  • Tipo: Sospensione industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: LD
  • Applicazioni: Industriale

Descrizione del prodotto

Il TA2100LD4072LD è una sospensione industriale progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 72W e una temperatura di colore di 4000K, questo dispositivo garantisce una resa cromatica elevata con un CRI di 80, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dove la qualità della luce è fondamentale. La tecnologia DALI 2 e il sistema di controllo PUSH permettono un'integrazione semplice e flessibile con i sistemi di automazione esistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e un'ottima performance. La sua forma elegante e funzionale si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali, contribuendo a creare un ambiente di lavoro luminoso e produttivo. Descrizione del produttore: Il TA2100LD4072LD è una sospensione industriale progettata per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 72W e una temperatura di colore di 4000K, questo dispositivo garantisce una resa cromatica elevata con un CRI di 80, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dove la qualità della luce è fondamentale. La tecnologia DALI 2 e il sistema di controllo PUSH permettono un'integrazione semplice e flessibile con i sistemi di automazione esistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e un'ottima performance. La sua forma elegante e funzionale si adatta perfettamente a diverse applicazioni industriali, contribuendo a creare un ambiente di lavoro luminoso e produttivo.
Sospensione industriale 72W 4000K CRI 80 con controllo PUSH e tecnologia DALI 2 per ambienti di lavoro