› Illuminazione

Sospensione industriale LED 60W 4000K CRI 80 con controllo DALI per ambienti professionali

Cod. Rexel TA2100LD4060LD
Cod. Produttore 2100LD4060LD
Cod. EAN 8059698122138

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Controllo luminosità: DALI 2 + PUSH
  • Tipo lampada: LED
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Sospensione
  • Serie: LD

Descrizione del prodotto

La sospensione industriale TA2100LD4060LD è la soluzione ideale per ambienti di lavoro che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di una lampada LED da 60W, emette una luce bianca con temperatura di colore di 4000K, garantendo un'illuminazione luminosa e confortevole. Con un indice di resa cromatica (CRI) di 80, questa lampada assicura colori vividi e naturali, perfetti per ogni applicazione industriale. La tecnologia DALI e la funzione PUSH offrono un controllo ottimale della luminosità, permettendo di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze operative. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sospensione è progettata per resistere alle condizioni di lavoro più impegnative, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola adatta a vari contesti professionali. Descrizione del produttore: La sospensione industriale TA2100LD4060LD è la soluzione ideale per ambienti di lavoro che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotata di una lampada LED da 60W, emette una luce bianca con temperatura di colore di 4000K, garantendo un'illuminazione luminosa e confortevole. Con un indice di resa cromatica (CRI) di 80, questa lampada assicura colori vividi e naturali, perfetti per ogni applicazione industriale. La tecnologia DALI e la funzione PUSH offrono un controllo ottimale della luminosità, permettendo di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze operative. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sospensione è progettata per resistere alle condizioni di lavoro più impegnative, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendola adatta a vari contesti professionali.
Sospensione industriale LED 60W 4000K CRI 80 con controllo DALI per ambienti professionali