› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera LED stagna 18W 4000K CRI80 IP elevato per ambienti industriali e terziari

Cod. Rexel TA2100LD4018E1
Cod. Produttore 2100LD4018E1
Cod. EAN 8059698121193

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP (stagna)
  • Durata emergenza: 1 ora
  • Applicazioni: industriale, terziario
  • Efficienza luminosa: elevata
  • Serie: EVA

Descrizione del prodotto

EVA 18W 4000K CRI 80 LD + EM. 1HLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: EVA 18W 4000K CRI 80 LD + EM. 1HLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
Plafoniera LED stagna 18W 4000K CRI80 IP elevato per ambienti industriali e terziari