› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Plafoniera stagna LED 12W 4000K CRI80 IP elevato per ambienti industriali e terziari

Cod. Rexel TA2100LD4012EL
Cod. Produttore 2100LD4012EL
Cod. EAN 8059698121032

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Serie: LD
  • Grado protezione: IP (stagna)
  • Tipo installazione: interni industriali
  • Risparmio energetico: elevato
  • DIP Switch: 9-12

Descrizione del prodotto

EVA 12W 4000K CRI 80 MOD. LDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: EVA 12W 4000K CRI 80 MOD. LDLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Plafoniera stagna LED 12W 4000K CRI80 IP elevato per ambienti industriali e terziari