Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM116307
Cod. Produttore
116307
Cod. EAN
4015081160471

Informazioni di prodotto

EU5C-SWD-CAN GATEWAY CANOPEN PER SWD
Descrizione del produttore: Il prodotto KM116307 è un gateway CANOPEN progettato per applicazioni di automazione e controllo industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche. La sua compatibilità con sistemi CANOPEN permette una comunicazione efficace e sicura tra dispositivi e sistemi di controllo. La struttura robusta e il design compatto favoriscono un facile montaggio e integrazione in diverse configurazioni di impianto. Ideale per connettere e gestire reti di dispositivi industriali, questo gateway assicura prestazioni elevate e una lunga durata operativa. La sua versatilità e l'attenzione ai dettagli tecnici lo rendono una soluzione affidabile per le esigenze di automazione avanzata.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

127 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per CAN

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

EU5C-SWD-CAN GATEWAY CANOPEN PER SW