›

Etichettatrice a rilievo DYMO M1011 resistente per etichette elettriche cavi pannelli

Cod. Rexel EA070803000
Cod. Produttore 070803000
Cod. EAN 8029564302568

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio/Acciaio
  • Larghezza nastro: 12 mm
  • Tipo nastro: Vinilico e metallico
  • Regolazione rilievo: 1/2 a 3/4 giro vite
  • Taglio etichetta: Manuale con dispositivo
  • Applicazione: Non adesiva e adesiva
  • Serie: M11
  • Impressione: Caratteri in rilievo

Descrizione del prodotto

Etichettatrice a rilievo DYMO M1011 progettata per facilitare l'organizzazione e l'identificazione dei materiali elettrici. Questo dispositivo consente di creare etichette resistenti e leggibili, ideali per l'uso in ambienti professionali dove è fondamentale una chiara segnalazione dei componenti elettrici. La sua struttura ergonomica e il meccanismo di rilievo garantiscono una stampa nitida e durevole, perfetta per etichettare cavi, quadri elettrici e apparecchiature. Strumento essenziale per migliorare l'efficienza e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Etichettatrice a rilievo DYMO M1011, ideale per la creazione di etichette resistenti e di facile lettura. Progettata per un utilizzo semplice e veloce, permette di personalizzare etichette con caratteri in rilievo, garantendo durata e visibilità nel tempo. Perfetta per applicazioni in ambito elettrico, consente di organizzare e identificare cavi, pannelli e componenti con precisione e professionalità. Realizzata con materiali robusti, assicura affidabilità e praticità nell’etichettatura di impianti e dispositivi elettrici.
Etichettatrice a rilievo DYMO M1011 resistente per etichette elettriche cavi pannelli