Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM180472
Cod. Produttore
180472
Cod. EAN
4015081756377

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Forma: Tonda
  • Applicazione: Arrivo elettrico D60 SIM
  • Stampa: Priva di significato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Moeller
  • Funzione: Identificazione chiara
  • Materiale: Alta qualità
Etichetta di segnalazione di colore giallo con forma tonda, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata per garantire una chiara identificazione e sicurezza negli impianti, questa etichetta è priva di stampa, offrendo una superficie uniforme e versatile per personalizzazioni o segnali visivi. Adatta per l'utilizzo in ambienti industriali e professionali, assicura una facile lettura e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Presentiamo l'etichetta M22-XBK-ESS per l'arrivo elettrico D60 SIM, un prodotto della rinomata marca Moeller. Realizzata in un vivace colore giallo, questa etichetta tonda si distingue per la sua versatilità. La stampa è priva di significato, rendendola adatta a diverse applicazioni. Perfetta per chi cerca un'etichetta funzionale e di alta qualità, questa soluzione è ideale per garantire un'identificazione chiara e precisa nell'ambito elettrico.

colore

Giallo

larghezza

60 mm

diametro esterno

60 mm

altezza

1 mm

forma

Tondo

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Etichetta tonda gialla M22-XBK-ESS per arrivo elettrico D60 SIM