Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177703
Cod. Produttore
177703
Cod. EAN
4015081722761

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-XAK40-GVP500
  • Tipo etichetta: Em. D40
  • Colore: Giallo
  • Forma: Tonda
  • Materiale: Durevole
  • Stampa: Assente
  • Serie: Moeller
  • Visibilità: Alta
Etichetta elettronica M22-XAK40-GVP500 di forma tonda e colore giallo, progettata per l’identificazione chiara e duratura di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una stampa senza significato specifico, adatta a molteplici applicazioni in ambito elettrico industriale. La sua forma tonda e il colore vivace facilitano il riconoscimento rapido, contribuendo a migliorare l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il prodotto KM177703 è un'etichetta di alta qualità, appartenente alla famiglia Moeller. Realizzata in materiale durevole, presenta una forma tonda e un vivace colore giallo, che la rende facilmente visibile in qualsiasi contesto. Questa etichetta è priva di stampa, offrendo un design pulito e semplice, perfetto per applicazioni versatili. Adatta a diverse esigenze, KM177703 è una scelta eccellente per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto.

colore

Giallo

larghezza

36 mm

diametro esterno

40 mm

altezza

7 mm

forma

Tondo

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Etichetta tonda gialla durevole Moeller per automazione industriale