Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDLJSL9-Y3-2.5
Cod. Produttore
LJSL9-Y3-2.5
Cod. EAN
0074983824571

Informazioni di prodotto

Etichetta Polyestere laminata 17.8x33.8mm
Scopri l'etichetta in poliestere laminato PDLJSL9-Y3-2.5, un prodotto di alta qualità progettato per resistere nel tempo. Con dimensioni di 17.8X, questa etichetta è ideale per diverse applicazioni, garantendo una chiara identificazione e una lunga durata. Realizzata in poliestere, offre una resistenza superiore e una finitura elegante. Perfetta per uso professionale, questa etichetta è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e efficienza nel proprio lavoro.

colore

Bianco

larghezza

17.8 mm

altezza

33.8 mm

autoadesivo

lunghezza

12.7 mm

dicitura

senza dicitura

Produttore

Etichetta laminata poliestere 17,8mm Panduit