› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Etichetta luminosa 24V senza marcatura 1 colore con logo

Cod. Rexel TEZBY9W2B140
Cod. Produttore ZBY9W2B140
Cod. EAN 3606489745165

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione nominale: 24 V CA/CC
  • Assorbimento: 18 mA
  • Colore sorgente luminosa: Rosso
  • Diametro etichetta: Ø 60 mm
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Classe isolamento: Classe II IEC 61140
  • Durata vita LED: 100000 h a 25 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB5

Etichetta luminosa 24V senza marcatura 1 colore con logo