Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM999978
Cod. Produttore
999978

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZFSO-NZM7 ETICHETTA ESTERNA
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: flessibile, modulare
  • Uso: interruttori NZM
  • Applicazione: universale
  • Compatibilità: NZM1-4, PN1-4
  • Funzione: interruttore generale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Etichetta esterna rettangolare realizzata in plastica di qualità, progettata per fornire avvisi e segnalazioni testuali. Il materiale non è resistente ai raggi UV né senza alogeni, ed è privo di simboli di avviso grafici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiara identificazione tramite testo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Dicitura: interruttore generale - aprire solo in posizione 0-altre lingue. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

64 mm

Tipologia

Altro

altezza

27 mm

forma

Rettangolare

Spessore

5 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

con materiale di fissaggio

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Più

Simbolo

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Etichetta esterna modulare per interruttori NZM serie potenza