Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDLJSL11-Y3-1
Cod. Produttore
LJSL11-Y3-1
Cod. EAN
0074983826261

Informazioni di prodotto

Etichetta autolaminante, laser/getto d'inch
Scopri l'etichetta autolaminante PDLJSL11-Y3-1, progettata per l'uso con stampanti laser e a getto d'inchiostro. Questa etichetta offre una finitura resistente e durevole, ideale per una varietà di applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una stampa chiara e professionale. La sua versatilità la rende perfetta per uso domestico o professionale. Scegli PDLJSL11-Y3-1 per un'etichettatura efficace e di lunga durata.

colore

Bianco

larghezza

25.4 mm

altezza

67.8 mm

autoadesivo

lunghezza

17.0 mm

dicitura

senza dicitura

Produttore

Etichetta autolaminante laser/inkjet PK1000 Panduit