Prodotti /

Cod. Rexel
ONGXJC06
Cod. Produttore
GXJC06
Cod. EAN
4548583075382

Informazioni di prodotto

i/o remoto- Unità di derivazione per rete E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione per rete EtherCAT 6 porte

numero delle porte PoE

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Ethernet

profondità

81,8 mm

altezza

90 mm

larghezza

48 mm

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)