›

Estrattore elettrico ergonomico resistente per manutenzione e installazione componenti MTLK

Cod. Rexel EA984983000
Cod. Produttore 984983000
Cod. EAN 8029564176879

Informazioni principali

  • Descrizione: Estrattore per connettori
  • Funzione: Rimuove pin e socket
  • Compatibilità: MATE-N-LOK
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Dimensioni: 120,7 mm lunghezza
  • Peso: 54,4 g
  • Serie: 1804030-1
  • Impugnatura: Ergonomica e sicura

Descrizione del prodotto

Estrattore progettato per l'utilizzo con il modello MTLK, realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle operazioni di manutenzione elettrica. Questo strumento è ideale per facilitare l'estrazione sicura e precisa di componenti elettrici, assicurando un intervento efficiente senza danneggiare le parti circostanti. La sua costruzione ergonomica permette una presa salda e un utilizzo agevole anche in spazi ristretti, rendendolo uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Estrattore progettato per facilitare la rimozione di componenti elettrici specifici, garantendo un'operazione sicura ed efficiente. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è uno strumento indispensabile per interventi di manutenzione e installazione nel settore elettrico. La sua struttura ergonomica consente una presa salda e un utilizzo semplice anche in spazi ridotti, migliorando la precisione e riducendo i tempi di lavoro. Adatto per professionisti che necessitano di strumenti performanti e di alta qualità per la gestione di impianti elettrici.
Estrattore elettrico ergonomico resistente per manutenzione e installazione componenti MTLK