Descrizione del prodotto
Il modulo di estensione GGM AXCEXTIO permette di ampliare un impianto di controllo accessi aggiungendo 8 ingressi e 8 uscite a relè con LED integrati, ideali per attivare automazioni basate sugli eventi del software di gestione. Progettato per il montaggio a parete, si collega tramite interfaccia bus RS485 a 2 fili e supporta il collegamento in rete, consentendo di accoppiare fino a 10 moduli per controller. Il dispositivo funziona a 12 V DC, offre protezione IP20 ed è realizzato in plastica di colore grigio. Le sue dimensioni compatte di 108 mm di larghezza, 157 mm di altezza e 30 mm di profondità lo rendono adatto a installazioni integrate. Supporta la lettura di badge MIFARE a 13,56 MHz e garantisce affidabilità e flessibilità nelle applicazioni di automazione e controllo accessi.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Il modulo di estensione GGM AXCEXTIO consente di aggiungere all'impianto 8 ingressi/8 uscite, che consente di attivare automazioni in base agli eventi del software di controllo accessi. Si collega in RS485 al controller e può essere collegato anche ad un AXC4DEXTEVO. È possibile accoppiare fino a 10 AXCEXTIO per controller.