Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0018C
Cod. Produttore
CP1W8ET1.1-24992
Cod. EAN
4548583810891

Informazioni di prodotto

Espansione CP, 8DO PNP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione per PLC CP, 8 uscite a transistor PNP

larghezza

66 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,3 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 1 MILLISECOND

Tensione ammessa nell'uscita

4,5 ... 30 V