Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0016G
Cod. Produttore
CP1W8ER.1-250190
Cod. EAN
4548583810877

Informazioni di prodotto

plc- Espansione 8DO a relè

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione CP1, 8 uscite a relè

larghezza

66 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

2 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

15 ... 15 MILLISECOND

Tensione ammessa nell'uscita

5 ... 250 V