Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0015R
Cod. Produttore
CP1W8ED.1-249924
Cod. EAN
4548583810860

Informazioni di prodotto

plc- Espansione 8DI 24V (NPN/PNP)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione CP1, 8 ingressi 24 Vcc (NPN/PNP)

larghezza

66 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

5 mA

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

-8888 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ... 32 MILLISECOND

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 26,4 V