Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0013B
Cod. Produttore
CP1WAD041-237120
Cod. EAN
4548583810907

Informazioni di prodotto

plc- Espansione 4 AI ris 6000 punti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione PLC CP1, 4 ingressi analogici

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di ingressi analogici

4

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili