Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1WMAD42
Cod. Produttore
CP1WMAD42
Cod. EAN
4548583811003

Informazioni di prodotto

plc- Espansione 4AI+2AO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione PLC CP1, 4 ingressi analogici e 2 uscite analogiche. Risoluzione 12000 punti.

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

2

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

14 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

14 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili