Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1WDA021
Cod. Produttore
CP1WDA021
Cod. EAN
4548583810952

Informazioni di prodotto

plc- Espansione 2AO ris 6000 punti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione PLC CP1, 2 uscite analogiche

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di uscite analogiche

2

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

-8888 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

13 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

uscite analogiche configurabili