Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W16ET1-274
Cod. Produttore
CP1W16ET1-274640
Cod. EAN
4548583810761

Informazioni di prodotto

plc- Espansione 16 DO TR PNP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor PNP

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,3 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 1 MILLISECOND

Tensione ammessa nell'uscita

4,5 ... 30 V

Produttore

Espansione PLC 16DO transistor PNP