Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W20EDT.1-2
Cod. Produttore
CP1W20EDT.1-2501
Cod. EAN
4548583810785

Informazioni di prodotto

plc- Espansione 12DI+8DO a TR NPN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor NPN

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

5 mA

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 1 MILLISECOND

Produttore

Espansione PLC 12DI 8DO transistor NPN