Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1W0042F
Cod. Produttore
CP1W20EDR1-23711
Cod. EAN
4548583810778

Informazioni di prodotto

Espansione CP, 12DI 24V, 8DO a relè

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione per PLC CP, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

5 mA

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

2 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ... 32 MILLISECOND

Tensione ammessa nell'uscita

5 ... 250 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 26,4 V