Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1WTS102.1-2
Cod. Produttore
CP1WTS102.1-2501
Cod. EAN
4548583811065

Informazioni di prodotto

plc- Unità di espansione IO. 4 x ingressi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di espansione I/O, 4 x ingressi RTD Pt100

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di ingressi analogici

4

ingresso, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili