Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1WTS101.1-2
Cod. Produttore
CP1WTS101.1-2501
Cod. EAN
4548583811058

Informazioni di prodotto

Espansione CP, 2 ingressi PT100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione per PLC CP, 2 ingressi per termocoppia PT100

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di ingressi analogici

2

ingresso, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili