Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC056090004
Cod. Produttore
056090004
Cod. EAN
8054684005235

Informazioni di prodotto

Serie EM - Esalatore per condotte GAS, diametro nominale 3 pollici (89 mm)
Descrizione del produttore: Corpo esalatore in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Tubo di sostegno in FE33 UNI 7288-74. Lamierino tagliafiamma, tra tubo e corpo esalatore, in acciaio inox AISI 316. Grani di bloccaggio del corpo esalatore al tubo in acciaio inox AISI 304 protetti da tappi in materiale plastico. Protezione esterna corpo esalatore mediante vernice sintetica e forno colore giallo oro RAL 1004. Protezione esterna tubo di sostegno mediante plastificazione colore verde RAL 6010. Dispositivo per controllo esalazioni ad apertura rapida con accesso mediante chiave a profilo speciale estraibile in posizione di chiuso (diam. max. passaggi sonda 10 mm). Applicazioni: per condotte gas in attraversamenti stradali o ferroviari, per sfiato di pozzetti o piccole cabine sotterranee con valvole di sicurezza. Per linee in alta pressione.

Tipologia

Altro

altezza

240 mm

Protezione della superficie

Altro

Diametro nominale, ingressi

3 pollici (80)

Collegamento ingressi

Altro

materiale di rivestimento

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Produttore

DKC

Esalatore metano serie EM diametro 3" per condotte gas alta pressione sfiato pozzetti cabine sotterranee