›

EP8 ULTRA VIDEO CAMPANELLO

Cod. Rexel HIK318500285
Cod. Produttore 318500285
Cod. EAN 6941545643359

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V DC
  • Corrente: 500mA
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni: 120x80x30 mm
  • Serie: EP8 Ultra
  • Risoluzione video: 720p HD
  • Materiale: Alluminio
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EP8 Ultra è un videocitofono di ultima generazione progettato per garantire sicurezza e comodità nella gestione degli accessi. Dotato di tecnologia avanzata, offre immagini nitide e una comunicazione chiara, ideale per controllare chi si presenta alla porta. Il design moderno si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la facilità di installazione lo rende adatto sia per uso residenziale che commerciale. Questo videocitofono è un dispositivo affidabile per migliorare la sicurezza domestica con funzionalità intuitive e prestazioni elevate.
EP8 ULTRA VIDEO CAMPANELLO