›

EP4 GOLD

Cod. Rexel HIK318500289
Cod. Produttore 318500289
Cod. EAN 6941545641966

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4K Ultra HD
  • Display: 5,5" Touch Screen
  • Angolo visuale: 160° diagonale
  • Batteria: 7.100 mAh ricaricabile
  • Grado protezione: IP54 resistente
  • Rilevamento: AI e PIR movimento umano
  • Memoria: Locale fino a 512 GB
  • Serie: EP4 GOLD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il videocitofono senza fili EZVIZ EP4 è un dispositivo di sicurezza avanzato progettato per offrire una protezione intelligente e personalizzata. Dotato di una videocamera con risoluzione 4K e un ampio angolo di visione diagonale di 160°, garantisce immagini nitide e dettagliate con tecnologia WDR e correzione delle distorsioni per una visione chiara in ogni condizione di luce. Il display touch screen a colori da 5,5 pollici permette di visualizzare in tempo reale chi si trova alla porta, supportando il riconoscimento facciale AI per notifiche precise e personalizzate. Il sistema integra anche il rilevamento del movimento umano con sensore PIR, migliorando la sicurezza con avvisi intelligenti. Alimentato da una batteria ricaricabile da 7.100 mAh, offre lunga autonomia senza necessità di ricariche frequenti. L’installazione è semplice e senza fili, compatibile con spessori porta da 35 a 105 mm e diametri del foro da 14 a 50 mm. Supporta la registrazione locale su scheda fino a 512 GB e opzioni di archiviazione cloud criptata. Il design resistente IP54 lo rende adatto anche per ambienti esterni. Microfono e altoparlante integrati consentono una comunicazione bidirezionale immediata con chi suona alla porta, ovunque ci si trovi. Questo prodotto unisce tecnologia all’avanguardia, facilità d’uso e robustezza, garantendo sicurezza e controllo in modo semplice ed efficace.
EP4 GOLD