Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLIMT36181
Cod. Produttore
IMT36181
Cod. EAN
3606480163807

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Gomma
  • Filetto ISO: M20
  • Diametro cavo: 7-10 mm
  • Diametro foro: 20,3 mm
  • Classe IP: IP67
  • Colore: Grigio
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le guarnizioni Thorsman TET di Schneider Electric sono anelli progettati per proteggere i fori nei materiali sottili come tessuti, lamiera e fibra di carbonio. Viene generalmente utilizzato per fornire una tenuta stagna a polvere e acqua per cavi, condotti e tubi in varie applicazioni. Queste guarnizioni sono destinate alla completa tenuta stagna e antipolvere di cavi, canaline e tubi, ad esempio in automobili, aerei, navi, apparecchiature elettriche e idrauliche. Questo dispositivo è una guarnizione di colore grigio. Il colore del prodotto è grigio. I prodotti sono disponibili in due materiali diversi: Gomma etilene/propilene (EPDM) e gomma cloroprene (CR). Entrambi i materiali sono resistenti alle intemperie e alle temperature, rendendoli adatti all'uso sia all'interno che all'esterno. L'indice di protezione IP di questo dispositivo è IP67, molto alto. Questa guarnizione è priva di sostanze estremamente problematiche (SVHC). È resistente al mercurio. È privo di mercurio. È possibile inserire cavi con diametro esterno fino a 7-10 mm. Si installa in un foro di 20,3 mm di diametro. Ogni set contiene 50 pezzi. Accessori per cavi thorsman e fissaggio offrono una gamma professionale di fissaggi a cavità che possono essere installati senza utensili speciali in una varietà di materiali da tavola. Le alette per cavi sono progettate sia per l'installazione di cavi che di condotti e sono particolarmente adatte per il nostro sistema a connessione rapida.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

materiale

Gomma

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP67

zona di tenuta

7 ... 10 mm

per spessore parete

1 ... 4 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Entrata stagna ISO M20 guarnizione grigia IP67 protezione cavi e tubi per applicazioni industriali e automotive