›

ENR LITHIUM CR1616 BP1 80X120

Cod. Rexel EZ7638900411539
Cod. Produttore 7638900411539
Cod. EAN 7638900411539

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 3.0 V
  • Capacità tipica: 60 mAh
  • Sistema chimico: Litio/MnO2
  • Dimensioni standard: 16 mm diametro
  • Temperatura operativa: -30°C a 70°C
  • Autodiscarica: ~1% annuo
  • Peso tipico: 1.1 grammi
  • Serie: IEC-CR1616

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Energizer® Lithium Premium™ La potenza duratura e affidabile è una delle nostre specialità, per questo Energizer® è il marchio numero 1 al mondo di batterie speciali. Per strumenti e dispositivi che necessitano un’alimentazione di dimensioni ridotte, scegli le batterie speciali da cui dipendono così tanti professionisti. Energizer® offre una gamma completa di batterie miniaturizzate speciali a lunga durata. Che si tratti di un cardiofrequenzimetro o di un glucometro, di sistemi di accesso senza chiave, di telecomandi o orologi, le nostre batterie sono compatibili con i dispositivi della tua vita quotidiana, così puoi procedere tranquillamente con la tua giornata. Le batterie speciali Energizer® offrono affidabilità e prestazioni estreme, disponibili in una varietà di confezioni versatili, che le rendono la scelta perfetta per ogni “piccola” esigenza. Inoltre, senza aggiunta di mercurio; cos’altro ti serve per il tuo dispositivo specializzato?

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

3 V

larghezza

16 mm

Tipologia

Litio/biossido di manganese

peso

1,1 g

designazione della dimensione

Pila a pastiglia

portata

60 MILLIAMPEREHOUR

diametro

16 mm

designazione IEC

CR 1616

lunghezza

16 mm

altezza inclusi i poli

1,6 mm

numero di celle

1

ENR LITHIUM CR1616 BP1 80X120
€ 2,73 x 1 pz.
(pz.)