Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Telecontrollo per riscaldamento /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXME01WIFI
Cod. Produttore
1TXME01WIFI
Cod. EAN
8019108007387

Informazioni di prodotto

ENERGY METER PER SMARTBOX

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: ENERGY METER PER SMARTBOX V0011TXME01WIFI PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001506 - Contatore di energia elettrica

tipo di montaggio

Tecnica di innesto

Tipologia

Misurazione diretta

adatto per

Acquisto

tipo di contatore

Elettronico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva

controllo tariffa

Interno

tarato

tipo di polo

Monofase

tipo di misurazione curve di carico

tensione nominale (Un) N-L

200 ... 260 V

Produttore

Energy meter WiFi per smartbox contatore energia elettrica digitale Perry Electric