Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221722161241
Cod. Produttore
221722161241
Cod. EAN
8016535135768

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione moderna ed efficiente, questo downlight LED garantisce prestazioni superiori.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 29W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
ENERGY 2245 1722 29W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2245 1722 29W 4K CLD-D-D BIA