Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221722171241
Cod. Produttore
221722171241
Cod. EAN
8016535135706

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED unisce efficienza e design raffinato.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse tipologie di impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 25W
  • Illuminazione uniforme e confortevole
  • Design moderno che si integra con ogni ambiente

Documentazione tecnica

ENERGY 2245 1722 25W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ENERGY 2245 1722 25W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2245 1722 25W 4K CLD-D-D BIA