Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217220239
Cod. Produttore
2217220239
Cod. EAN
8016535144579

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 25W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K
  • Risparmio sui costi energetici a lungo termine

Documentazione tecnica

ENERGY 2245 1722 25W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ENERGY 2245 1722 25W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2245 1722 25W 3K CLD BIA