Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221722101241
Cod. Produttore
221722101241
Cod. EAN
8016535127640

Informazioni di prodotto

Downlight LED ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD-D-D BIA: soluzioni efficienti per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con vari sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 18W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce fredda (4000K)
  • Design raffinato che valorizza gli ambienti
ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD-D-D BIA