Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217220100
Cod. Produttore
2217220100
Cod. EAN
8016535144548

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da montare
  • Design compatto per ogni tipo di incasso
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED da 18W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Durata prolungata e manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD BIA