Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217251000
Cod. Produttore
2217251000
Cod. EAN
8016535079543

Informazioni di prodotto

ENERGY 2180 1725 15W 4K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED ENERGY da 14 watt con temperatura colore 4000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e il colore bianco la rendono versatile per diversi ambienti, garantendo un'illuminazione chiara e naturale con un basso consumo energetico. Adatta per applicazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione sostenibile per ridurre i costi energetici mantenendo elevate prestazioni luminose.

potenza della lampada

15 W

altezza/profondità

62 mm

diametro esterno

180 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ENERGY 2180 1725 14W 4K CLD BIA