Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221725101241
Cod. Produttore
221725101241
Cod. EAN
8016535127718

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED ENERGY 2180 garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di 14W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Estetica raffinata e durabilità nel tempo
ENERGY 2180 1725 14W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ENERGY 2180 1725 14W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2180 1725 14W 4K CLD-D-D BIA